Referencje
SKF:NU 2322 ECML
Rubix:649724
Producent:411233
EAN:7316574521906


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 2322 ECML
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - typu koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub o konstrukcji specjalnej) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i pracować przy wysokich prędkościach. - Łożyska pełnokomplementowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe o dużej nośności SKF łączą dużą nośność łożyska pełnokomplementowego z wysoką zdolnością pracy przy prędkościach łożyska z koszykiem. - konfiguracja kołnierzy pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Umożliwiają przemieszczenie osiowe w obu kierunkach
- Konstrukcja rozłączna
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Umożliwiają przemieszczenie osiowe w obu kierunkach
- Konstrukcja rozłączna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 80x240x240 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 18400 g |
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 3000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 900000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 780000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5179,72 Netto
/ Sztuka
zł 6371,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie