Łożyska walcowe NSK NU2210ET

Łożysko walcowe NU23

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NU2210ET
Rubix:492848
Producent:NU2210ET N
EAN:00029176402920
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość23 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU2210ET


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanej z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna575 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość23 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
zł 150,03 Netto
/ Sztuka
zł 184,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie