Referencje
RHP:NJ210EJ
Rubix:664578
Producent:NJ210EJ R


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ210EJ
Łożysko walcowe, jednorzędowe RHP
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 531 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 164,66 Netto
/ Sztuka
zł 202,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie