Referencje
SKF:NU 2220 ECNML/C3
Rubix:647331
Producent:15565
EAN:7316570149197


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 46 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 2220 ECNML/C3
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Mocne strony
- Duża nośność przy obciążeniach promieniowych
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Możliwość przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Możliwość przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5115 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 4000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 450000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 380000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie