Łożyska walcowe NSK NJ217ET

Łożysko walcowe NJ23

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NJ217ET
Rubix:664621
Producent:NJ217ET N
EAN:00029176023910
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość28 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ217ET


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanego z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1893 g
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość28 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
zł 350,45 Netto
/ Sztuka
zł 431,05 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie