Łożyska walcowe NSK NJ208ET

Łożysko walcowe NJ23

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NJ208ET
Rubix:492685
Producent:NJ208ET N
EAN:00029176406003
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ208ET


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanego z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna375 g
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość18 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
zł 111,39 Netto
/ Sztuka
zł 137,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie