Łożyska walcowe NSK N224M

Łożysko walcowe N2

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:N224M
Rubix:664333
Producent:N224M N
EAN:0029176002779
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.215 mm
Szerokość40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko N224M


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanego z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna6124 g
Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.215 mm
Szerokość40 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
zł 1787,27 Netto
/ Sztuka
zł 2198,34 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie