Łożyska walcowe SKF NN 3022 KTN9/SP

Superprecyzyjne łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NN 3022 KTN9/SP
Rubix:297516
Producent:191439
EAN:7316572121375
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość45 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NN 3022 KTN9/SP


Superprecyzyjne łożyska walcowe dwurzędowe serii NN zapewniają wyjątkową równowagę między nośnością, sztywnością i prędkością. Trzy obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu zewnętrznym powodują, że łożyska te mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Rozłączna konstrukcja upraszcza montaż i demontaż — zwłaszcza w takich zastosowaniach, gdzie ze względu na występujące obciążenia konieczne jest pasowanie z wciskiem obydwu pierścieni.
Łożyska walcowe dwurzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich i bardzo wysokich obciążeń promieniowych przy prędkościach od średnich do wysokich. Asortyment SKF obejmuje liczne odmiany konstrukcyjne i wykonania, w tym łożyska standardowe i z pełną liczbą wałeczków, a także łożyska nasmarowane i uszczelnione. Zależnie od konfiguracji pierścieni zewnętrznych i wewnętrznych, łożyska tego typu są dostępne w odmianach konstrukcyjnych ustalających, jak również swobodnych.

Mocne strony

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)45x170x170 mm
Waga Logistyczna3373 g
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość45 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc1
Uszczelnienieotwarty
Koszpoliamid
zł 3557,83 Netto
/ Sztuka
zł 4376,13 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie