Referencje
NSK:N221M
Rubix:664330
Producent:N221M N
EAN:00029176002755


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 105 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 36 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko N221M
Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanego z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4344 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 105 mm |
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1620,34 Netto
/ Sztuka
zł 1993,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie