Łożyska walcowe FAG NU1052-M1

Łożysko walcowe FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:NU1052-M1
Rubix:424441
Producent:0167374580000
EAN:4012801337397
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.260 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość65 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU1052-M1


Łożyska walcowe FAG

Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.

Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe cylindryczne NU ..-M1, z klatką, jednorzędowe, łożysko nielokalizujące, 2 żebra na pierścieniu zewnętrznym, 0 żeber na pierścieniu wewnętrznym (gładkie), typ NU, Dokładność pracy w P6

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)65x400x400 mm
Waga Logistyczna29300 g
Średnica wewn.260 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość65 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia1690 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1010000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr650000 N
zł 5817,6 Netto
/ Sztuka
zł 7155,65 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie