Łożyska walcowe NSK NCF2914VC3
Łożysko walcowe jednorzędowe, typ maksymalny
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:NCF2914VC3
Rubix:664447
Producent:NCF2914VC3 N
EAN:00029176632037


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 19 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NCF2914VC3
Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki linii styku między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań wymagających dużych prędkości. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka zapewniającej wysoką wytrzymałość, czy to w wykonaniu z blachy stalowej, mosiądzu czy poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych materiałów specjalnych do produkcji łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 482 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 19 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 835,04 Netto
/ Sztuka
zł 1027,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie