Referencje
SKF:NU 2310 ECML/C3
Rubix:107097
Producent:15763
EAN:7316577729262


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 2310 ECML/C3
Łożyska wałeczkowe walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i wysokie prędkości obrotowe. - Łożyska pełnokomplektowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i są zatem odpowiednie do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Wysokopojemnościowe łożyska wałeczkowe walcowe SKF łączą dużą nośność łożyska pełnokomplektowego z możliwością osiągania wysokich prędkości łożyska z koszykiem. - konfiguracja kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba prowadzących kołnierzy)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Mocne strony
- Duża nośność na obciążenia promieniowe
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Umożliwiają przesunięcia osiowe w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Umożliwiają przesunięcia osiowe w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x110x110 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1944 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 6700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 186000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 186000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 904,07 Netto
/ Sztuka
zł 1112,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie