Referencje
NSK:NJ208EMC3
Rubix:664567
EAN:00029176675225
Szczegóły produktu : Łożysko NJ208EMC3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 246,93 Netto
/ Sztuka
zł 303,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

