Łożyska walcowe FAG NU217-E-XL-TVP2

Łożysko walcowe FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:NU217-E-XL-TVP2
Rubix:130981
Producent:0167380040000
EAN:4012801023764
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość28 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU217-E-XL-TVP2


Łożyska walcowe FAG

Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.

Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe NU..-E-XL-TVP2, z klatką, pojedynczy rząd, nie-pozycjonujący, 2 rowki na zewnętrznym pierścieniu, 0 rowków na wewnętrznym pierścieniu (gładki), typ NU, Dokładność biegu w P6

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1910 g
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość28 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia4000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r194000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr194000 N
276,03 Netto
/ Sztuka
339,52 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie