Referencje
NSK:NU1056M
Rubix:665152
EAN:0029176402135


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 280 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 420 mm |
| Szerokość | 65 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NU1056M
Cylindrical roller bearings are classified into the following types depending on whether or not they have ribs on their rings.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 280 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 420 mm |
| Szerokość | 65 mm |
| Kosz | mosiądz |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1050000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 660000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8218,64 Netto
/ Sztuka
zł 10 108,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie