Referencje
FAG:NJ2216-E-XL-TVP2
Rubix:368267
Producent:0167350300000
EAN:4012801228213


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ2216-E-XL-TVP2
Łożyska walcowe FAG
Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca. Dzięki temu może przenosić większe siły, ma większą sztywność i pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.
Łożysko walcowe NJ..-E-XL-TVP2, z klatką, pojedynczy rząd, łożysko pół-pozycjonujące, 2 rowki na zewnętrznym pierścieniu, 1 rowek na wewnętrznym pierścieniu, typ NJ
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2040 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 33 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 3400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 244000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 221000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 309,77 Netto
/ Sztuka
zł 381,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie