Referencje
INA:F-217615.RNN
Rubix:298532
Producent:0010193680000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 49.6 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko F-217615.RNN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 173 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 49.6 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie