Łożyska walcowe FAG NU414-XL-M1-C3

Łożysko walcowe FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:NU414-XL-M1-C3
Rubix:1220634
Producent:0192506730030
EAN:4026677228055
NU414-M1-C3

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość42 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU414-XL-M1-C3


Łożyska walcowe FAG

Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.

Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe NU..-XL-M1, z klatką, jednorzędowe, łożysko nierozlokowane, 2 rowki na pierścieniu zewnętrznym, brak rowków na pierścieniu wewnętrznym (gładki), typ NU, Dokładność biegu w P6

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna5970 g
Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość42 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia4250 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r255000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr285000 N
1120,85 Netto
/ Sztuka
1378,65 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie