Referencje
FAG:NU230-E-XL-M1A-C3
Rubix:595088
Producent:0382638400030
EAN:4012801397407


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 21 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU230-E-XL-M1A-C3
Łożyska walcowe FAG
Łożyska walcowe mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu. Łożyska walcowe są dostępne w różnych wersjach, których właściwości są zoptymalizowane do różnych zastosowań w zależności od konstrukcji. Dostępne są warianty jedno- i dwurzędowe, z różnymi kombinacjami żeber na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym, z pełnym zestawem walców cylindrycznych oraz z różnymi konstrukcjami koszyków.Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Mocne strony
Obsługuje duże obciążenia promieniowe.
Zastosowania
Łożysko ruchome
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 45x270x270 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 12000 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 21 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie