Łożyska walcowe FAG NJ2222-E-XL-M1

Łożysko walcowe FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:NJ2222-E-XL-M1
Rubix:594845
Producent:0192239190000
EAN:4012801228299
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość53 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ2222-E-XL-M1


Łożyska walcowe FAG

Łożyska walcowe mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu. Łożyska walcowe są dostępne w różnych wersjach, których właściwości są zoptymalizowane do różnych zastosowań w zależności od konstrukcji. Dostępne są warianty jedno- i dwurzędowe, z różnymi kombinacjami żeber na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym, z pełnym zestawem walców cylindrycznych oraz z różnymi konstrukcjami koszyków.

Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe NJ..-E-XL-M1, z klatką, pojedynczy rząd, pół-pozycjonujący, 2 rowki na zewnętrznym pierścieniu, 1 rowek na wewnętrznym pierścieniu, typ NJ

Mocne strony

Obsługuje duże obciążenia promieniowe.

Zastosowania

Łożysko ruchome

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)53x200x200 mm
Waga Logistyczna7600 g
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość53 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia2750 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r520000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr455000 N
zł 1593,49 Netto
/ Sztuka
zł 1959,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie