Referencje
NSK:NJ248M
Rubix:3032955
EAN:0029176400414
Szczegóły produktu : Łożysko NJ248M
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 440 mm |
| Szerokość | 72 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12 633,87 Netto
/ Sztuka
zł 15 539,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
