Referencje
FAG:NNU4928-S-K-M-SP
Rubix:594989
Producent:0192330270000
EAN:4012801231992


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 50 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NNU4928-S-K-M-SP
Łożyska walcowe do wrzecion głównych stosuje się, gdy wymagana jest najwyższa precyzja przy bardzo dużym obciążeniu promieniowym. Typowe obszary zastosowań obejmują obrabiarki i maszyny drukarskie. Łożyska te umożliwiają tworzenie układów łożyskowych o bardzo wysokiej precyzji, dużej sztywności promieniowej i bardzo dużej nośności. W budowie obrabiarek zapewniają one promieniowe podparcie wrzeciona głównego.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożyska walcowe cylindryczne o super precyzji NNU49..-S-K-M-SP, łożysko nieobracalne, podwójne rzędy, z stożkowym otworem, stożek 1:12, rozłączne, z klatką.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 50x190x190 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3971 g |
| Średnica wewn. | 140 mm |
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 400000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 190000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2893,13 Netto
/ Sztuka
zł 3558,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie