Referencje
RHP:NU310ETN
Rubix:665512
Producent:NU310ETN R
EAN:00747023086047


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 27 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU310ETN
Pierścień zewnętrzny z ramionami z 2 stron i pierścień wewnętrzny bez ramion. Dostępny w zestawie C3. Dostępnych jest kilka koszyków: koszyk stalowy tłoczony (W), koszyk mosiężny obrabiany maszynowo (M) lub koszyk poliamidowy formowany (T). Duża pojemność (E). Może być używany w temperaturze do 120°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1119 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 27 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 187,56 Netto
/ Sztuka
zł 230,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie