Referencje
Zastąpiona ref.:NN3012-AS-M-SP
FAG:NN3012-D-TVP-SP-XL
Rubix:1179283
Producent:0929766030000
EAN:4054371105891


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 26 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NN3012-D-TVP-SP-XL
Łożyska walcowe cylindryczne o super precyzji NN30..-D-TVP-SP, łożysko nieobracające się, podwójne, rozdzielne, z klatką.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 26 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c1 |
| Kosz | poliamid |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 106000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 87000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 785,46 Netto
/ Sztuka
zł 966,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie