Referencje
INA:SL024914-A
Rubix:595324
Producent:0001235520000
EAN:4012802369397


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 30 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko SL024914-A
Cylindrical roller bearings target applications with heavy radial loads and high speeds. Available in a wide range of designs and variants, they provide rigidity, low friction and long service life. Depending on the shoulders present on the inner and outer ring, they can accept slight axial forces or, conversely, allow axial displacement of the shaft.
Łożysko walcowe SL02..-A, z pełnym uzupełnieniem, dwurzędowe, bez ustalania położenia, 0 żeber na pierścieniu zewnętrznym (gładki), 3 żeby na pierścieniu wewnętrznym, typ SL02
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 30x100x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 750 g |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2330 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 185000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 106000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie