Referencje
INA:SL183038-TB-C3
Rubix:595544
Producent:0572433280030
EAN:4054366757838


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 75 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko SL183038-TB-C3
Łożyska wałeczkowe walcowe są przeznaczone do zastosowań o dużych obciążeniach promieniowych i przy wysokich prędkościach. Dostępne w szerokim wyborze modeli i wariantów, zapewniają sztywność, niskie tarcie oraz długi okres eksploatacji. W zależności od kołnierzy obecnych w pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym, mogą przyjmować niewielkie siły osiowe lub przeciwnie umożliwiać przesuwanie się wału.
Łożysko walcowe SL183038 C3 190X290X75
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 16514 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 190 mm |
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 75 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5155,29 Netto
/ Sztuka
zł 6341,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie