Referencje
SKF:NU 2306 ECP/W64
Rubix:647353
Producent:68970
EAN:7316571138473


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 27 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 2306 ECP/W64
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów rolek (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości obrotowe. - Łożyska z pełnym kompletem rolek (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę rolek i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - SKF wysokonośne łożyska walcowe łączą dużą nośność łożyska z pełnym kompletem rolek z możliwością pracy przy dużych prędkościach charakterystyczną dla łożysk z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Dopuszczają przemieszczenia osiowe w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Dopuszczają przemieszczenia osiowe w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 550 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 27 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie