Łożyska walcowe FAG NJ209-E-XL-TVP2-C3

Łożysko walcowe FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:NJ209-E-XL-TVP2-C3
Rubix:368087
Producent:0167343940030
EAN:4012801176613
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość19 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ209-E-XL-TVP2-C3


Łożyska walcowe FAG

Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca. Dzięki temu może przenosić większe siły, ma większą sztywność i pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)19x85x85 mm
Waga Logistyczna445 g
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość19 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Koszpoliamid
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r63000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr72000 N
107,25 Netto
/ Sztuka
131,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie