Referencje
INA:SL183026-A
Rubix:595533
Producent:0011295620000
EAN:4054365737442


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 52 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko SL183026-A
Łożysko walcowe SL1830. . -TB, łożysko wałeczkowe z pełną liczbą wałeczków, jednorzędowe, półosiowe, 1 żebro na pierścieniu zewnętrznym, 2 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL18
Łożysko walcowe cylindryczne SL18 ..-A, pełny zestaw rolek, jednorzędowe, półlokalizujące, 1 żebro na pierścieniu zewnętrznym, 2 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL18.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 52x200x200 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 5440 g |
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 52 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1660 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 600000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 425000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2019,14 Netto
/ Sztuka
zł 2483,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie