Referencje
SKF:NJ 2316 ECML/C4
Rubix:647035
Producent:13686
EAN:7316570760156


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 58 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ 2316 ECML/C4
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice w budowie między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - typu koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i pracować z dużymi prędkościami. - Łożyska pełnokomplementowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Wysokopojemnościowe łożyska walcowe SKF łączą dużą nośność łożyska pełnokomplementowego z możliwością pracy przy dużych prędkościach charakterystyczną dla łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NJ mogą kompensować przemieszczenie osiowe w jednym kierunku. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Mocne strony
- Wysoka nośność przy obciążeniach promieniowych
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Zapewniają osiowe pozycjonowanie wału w jednym kierunku
- Konstrukcja rozdzielna
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Zapewniają osiowe pozycjonowanie wału w jednym kierunku
- Konstrukcja rozdzielna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 58x170x170 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6722 g |
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 4300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 440000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 415000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie