Łożyska walcowe NSK N218W

Łożysko walcowe N2

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:N218W
Rubix:664321
Producent:N218W N
EAN:00029176032769
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko N218W


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanego z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2250 g
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość30 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
zł 753,34 Netto
/ Sztuka
zł 926,61 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie