Referencje
INA:SL045052-PP
Rubix:595416
Producent:0017215420000
EAN:4012802867749


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 260 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 190 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko SL045052-PP
Łożyska wałeczkowe, wymiary główne wg DIN 5412-1, łożysko ustalające, dwurzędowe, pełny komplet, seria lekka, z pierścieniowymi rowkami, uszczelnienia kontaktowe (uszczelki wargowe) wzmocnione blachą stalową po obu stronach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 190x400x400 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 84500 g |
| Średnica wewn. | 260 mm |
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 190 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Materiał | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4700000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2380000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie