Łożyska walcowe NSK N208ET

Łożysko walcowe N2

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:N208ET
Rubix:297607
Producent:N208ET N
EAN:0029176070327
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko N 208 ET


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanego z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna360 g
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość18 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
zł 146,78 Netto
/ Sztuka
zł 180,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie