Referencje
INA:SL014944-A
Rubix:595310
Producent:0001220840000
EAN:4047643174978


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko SL014944-A
Łożyska walcowe SL0149, łożysko ustalające, dwurzędowe, zestaw walcowy z pełną liczbą wałeczków, seria wymiarowa 49
Łożyska walcowe cylindryczne SL0149, łożysko lokalizujące, podwójne rzędy, pełny zestaw łożysk walcowych, seria wymiarowa 49.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 80x300x300 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 17200 g |
| Średnica wewn. | 220 mm |
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 750 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1550000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 700000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5769,72 Netto
/ Sztuka
zł 7096,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie