Referencje
SKF:NJ 2322 ECML/C4VQ015
Rubix:647050
EAN:7316574522194


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ 2322 ECML/C4VQ015
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów rolek (jednego, dwóch lub czterech) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub o specjalnych konstrukcjach) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i wysokie prędkości. - Łożyska pełnokompletne (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę rolek i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Cylindryczne łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą wysoką zdolność przenoszenia obciążeń łożyska pełnokompletnego z możliwością pracy przy wysokich prędkościach, charakterystyczną dla łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 18330 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 3000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 900000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 780000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie