Referencje
INA:81256-M
Rubix:598671
Producent:0016352040000
EAN:4012802260601


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 280 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 380 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 81256-M
Łożysko walcowe osiowe 812..-M, jednorzędowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 80x380x380 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 30130 g |
| Średnica wewn. | 280 mm |
| Średnica zewn. | 380 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 1470000 N |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 295 rpm |
| Prędkość graniczna | 870 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 5600000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 13 893,68 Netto
/ Sztuka
zł 17 089,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie