Łożyska walcowe wzdłużne INA AXK120155-A/0-10
Zestaw igiełkowo-osiowy z klatką
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:AXK120155-A/0-10
Rubix:230203
Producent:0000358239065
EAN:4012802369021


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 155 mm |
| Szerokość | 4 mm |
Szczegóły produktu : Łozysko AXK 120155-A-0-10
Przenosi duże obciążenia osiowe i promieniowe w jednym kierunku. Sztywność i wysoka nośność.
Zestaw igieł i klatek łożyskowych osiowych, jednokierunkowy, według DIN 5405-2
Mocne strony
Przenosi duże obciążenia osiowe i promieniowe w jednym kierunku. Sztywność i wysoka nośność.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 4x155x155 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 120 g |
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 155 mm |
| Szerokość | 4 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 102000 N |
| Prędkość odniesienia | 810 rpm |
| Prędkość graniczna | 2070 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 680000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 140,19 Netto
/ Sztuka
zł 172,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie