Referencje
INA:81140-M
Rubix:124554
Producent:0005074580000
EAN:4012802126686


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 37 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 81140-M
Łożysko walcowe osiowe 811..-M, jednorzędowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 37x250x250 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 4378 g |
| Średnica wewn. | 200 mm |
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 37 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 390000 N |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 550 rpm |
| Prędkość graniczna | 1280 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 1550000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3365,22 Netto
/ Sztuka
zł 4139,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie