Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF210

Łożysko UCF 210

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF210
Rubix:273657
EAN:3413529507719
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF 210


Żeliwna obudowa, wkład łożyska z wkrętami dociskowymi na bieżni wewnętrznej, uszczelnienie z tarczą odśrodkową
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne ochronne pokrywy ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w wydajność i niezawodność. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć są problematyczne i/lub oczekiwane są duże uderzenia mechaniczne.
Charakterystyka: Smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego wachlarza zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Asortyment SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)155x165x63 mm
Waga Logistyczna2525 g
Średnica wewn.50 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Materiałżeliwo
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.5 kg
zł 108,34 Netto
/ Sztuka
zł 133,26 Brutto
  • Dostępny