Łożyska skośne kulkowe wzdłużne RHP BSB040072DUMP3
Łożysko superprecyzyjne
Zobacz informacje techniczneReferencje
RHP:BSB040072DUMP3
Rubix:663201
Producent:BSB040072DUMP3 R
EAN:00747023094622

Szczegóły produktu : Łożysko BSB040072DUMP3
Zapraszamy do zamówienia superprecyzyjnych łożysk NSK BSB040, łożyska kulkowe są dobrze wykonane, model zamówienia to BSB040072DUHP3, a cena jest korzystna, a pełna gama oryginalnych łożysk BSB040072P3 jest dostarczana. Podstawową technologią NSKBSB040072DUHP3 jest trybologia: badanie tarcia i zużycia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 560 g |
|---|---|
| Szerokość | 15 mm |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
