Łożyska skośne kulkowe wzdłużne SKF 234414 TN9/SP
Osiowe łożyska kulkowe kontaktu kątowego, koszyk z poliamidu SKF
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:234414 TN9/SP
Rubix:106878
Producent:234414 TN9/SP
EAN:7316577042255

Szczegóły produktu : Łożysko 234414 TN9/SP
Kulkowe łożyska kontaktu kątowego mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Zdolność przenoszenia obciążeń osiowych przez kulkowe łożyska kontaktu kątowego wzrasta wraz ze wzrostem kąta kontaktu. Kąt kontaktu definiuje się jako kąt między linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której obciążenie złożone jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 48 mm |
|---|---|
| Seria | 2344.. |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
