Łożyska skośne kulkowe wzdłużne INA ZKLF50115-2Z-XL
Łożysko kulkowe skośne osiowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:ZKLF50115-2Z-XL
Rubix:1120874
Producent:0017779200000
EAN:4012802078855

Szczegóły produktu : Łożysko ZKLF50115-2Z-XL
Łożyska kulkowe skośne osiowe ZKLF..-2Z, dwukierunkowe, do montażu śrubowego, uszczelnienia szczelinowe po obu stronach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1784 g |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Seria | zklf..-2z-xl |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 126000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 46500 N |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3055,88 Netto
/ Sztuka
zł 3758,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie