Referencje
PTN:30308A-BOX
Rubix:2452548
Producent:896486
EAN:3660338488153





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 25.25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 30308A
Zaprojektowane do przenoszenia połączonych obciążeń promieniowych i osiowych. Wartość obciążenia osiowego rośnie bezpośrednio wraz z kątem styku łożyska.
Łożysko stożkowe jednorzędowe
Mocne strony
Wysoka obciążalność - w obu kierunkach - osiowym i promieniowym
Zmniejszone tarcie
Niskie koszty utrzymania
Zmniejszone tarcie
Niskie koszty utrzymania
Zastosowania
Ogólne zastosowania przemysłowe
Przekładnie,
Górnictwo
Rolnictwo
Przekładnie,
Górnictwo
Rolnictwo
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 25.25 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 30300 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 5600 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 25.25 mm |
| Norma | ISO 492:2014 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 107600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 90900 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny