Łożyska stożkowe FAG 32305-A

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:32305-A
Rubix:387689
Producent:0167129190000
EAN:4064327659453
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 32305-A


Łożyska stożkowe Schaeffler przekonują wysoką nośnością i precyzyjnym prowadzeniem wału w coraz mniejszej przestrzeni montażowej. Składają się one z pierścienia zewnętrznego (miseczki) i pierścienia wewnętrznego z zespołem rolek i koszyka (stożka). Koszyk okienkowy prowadzi stożkowe elementy toczne i zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Ze względów technicznych łożyska stożkowe jednorzędowe są prawie zawsze regulowane względem drugiego łożyska stożkowego w układzie lustrzanym, aby spełnić najwyższe wymagania. Ich rozdzielność pozwala na elastyczny montaż, ponieważ pierścień wewnętrzny, rolki i koszyk mogą być instalowane oddzielnie od pierścienia zewnętrznego.
Łożyska stożkowe 323, wymiary główne według DIN ISO 355 / DIN 720, oddzielne, wyregulowane lub w parach.

Mocne strony

Występują wysokie obciążenia promieniowe
Wysokie obciążenia osiowe działają z jednej strony
Obciążenia łączone muszą być przenoszone (siły promieniowe i osiowe działające jednocześnie)
Wymagane jest precyzyjne prowadzenie osiowe wału (funkcja łożyska ustalającego)
Układ łożysk musi mieć bardzo wysoką sztywność osiową
Położenie łożyska jest obsługiwane bez luzu lub z obciążeniem wstępnym (pojedyncze łożyska są regulowane względem siebie)
Wymagana jest wysoka dokładność ruchu
Nośność wału nie jest już wystarczająca, a wyższe prędkości nie są wymagane.br>Wymagana jest wysoka dokładność ruchu
Nośność łożysk kulkowych skośnych nie jest już wystarczająca, a wyższa prędkość obrotowa łożysk kulkowych skośnych nie jest wymagana
Łożyska nie muszą kompensować niewspółosiowości
Celem konstrukcyjnym są kompaktowe, sztywne i ekonomiczne układy łożysk o wysokiej nośności.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)26,5x62x62 mm
Waga Logistyczna376 g
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość20 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria323..-a
Prędkość odniesienia7900 rpm
Prędkość graniczna12500 rpm
Całkowita szerokość łożyska25.25 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r66000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr62000 N
zł 48,61 Netto
/ Sztuka
zł 59,79 Brutto
  • Dostępny