Łożyska stożkowe FAG 32217-XL

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Zastąpiona ref.:32217-XL
FAG:32217-XL
Rubix:381490
Producent:0923703900000
EAN:4064328810174
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość36 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 32217-XL


Łożyska stożkowe 322, wymiary główne zgodne z DIN ISO 355 / DIN 720, rozdzielne, wyregulowane lub w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość36 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria322
Koszstal
Prędkość graniczna5700 rpm
Całkowita szerokość łożyska38.5 mm
NormaDIN 720
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r305000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr285000 N
zł 201,71 Netto
/ Sztuka
zł 248,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie