Łożyska stożkowe Timken LM 48500LA/LM48548
Łożysko stożkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Timken:LM 48500LA/LM48548
Rubix:240316
EAN:0053893313153




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 34.925 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 58 mm |
| Szerokość | 18.288 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : LM48500LA-902A1
Jednorzędowe łożysko stożkowe LM48500LA/LM48548
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 34.925 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 58 mm |
| Szerokość | 18.288 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.25 kg |
| Seria | lm48500 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 19.94 mm |
| Norma | ABMA 19,2 | STANDARD CLASS 2 | DIN 623 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 63100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 64600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 141,3 Netto
/ Sztuka
zł 173,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie