Referencje
SKF:32024 X/P5
Rubix:651898
Producent:186536
EAN:7316572073070


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 40.28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32024 X/P5
Łożyska walcowo-stożkowe mają stożkowe bieżnie pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe wałeczki. Zostały zaprojektowane do przyjmowania obciążeń złożonych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Linie rzutów bieżni przecinają się w wspólnym punkcie na osi łożyska, co zapewnia prawdziwe toczenie i w konsekwencji niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk walcowo-stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku α. Wielkość kąta styku, który zazwyczaj wynosi od 10° do 30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt styku.
Mocne strony
- Duża nośność promieniowa i osiowa
- Przystosowane do przenoszenia obciążeń osiowych w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Elementy rozdzielne i wymienne
- Przystosowane do przenoszenia obciążeń osiowych w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Elementy rozdzielne i wymienne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40,28x180x180 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3265 g |
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 40.28 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 320x |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Prędkość odniesienia | 2800 rpm |
| Prędkość graniczna | 3400 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 38 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 415 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 299 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie