Łożyska stożkowe Timken 96900/96140

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:96900/96140
Rubix:104059
EAN:0053893985213
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.228.6 mm
Średnica zewn.355.6 mm
Szerokość68.263 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 96900/96140 łożysko


Jednorzędowe łożyska stożkowe są najprostsze i najczęściej stosowane, składają się z zespołu stożka i misy. Timken opatentował pierwsze w 1898 roku i dziś oferuje najszerszą na świecie gamę rozmiarów w calach i w jednostkach metrycznych. Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się z dwóch głównych, rozłącznych części: zespołu bieżni wewnętrznej oraz bieżni zewnętrznej. Zwykle montuje się je w parach przeciwstawnych na wale.

Mocne strony

Pojedynczy stożek i misa. Jednoczęściowy tłoczony koszyk stalowy utrzymuje rolki na stożku i równomiernie je rozmieszcza. Dostępne są również koszyki sworzniowe.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów; konfiguracje dyferencjału i wałka zębatego; rolki przenośnika; wrzeciona obrabiarek; koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna23478 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)374,65x81,026x374,65 mm
Średnica wewn.228.6 mm
Średnica zewn.355.6 mm
Szerokość68.263 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar23.4 kg
Seriats (tapered single)
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska68.263 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1420000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr759000 N
19 087,96 Netto
/ Sztuka
23 478,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie