Referencje
SKF:32936/VE141
Rubix:652002
Producent:143247
EAN:7316571641164


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 47.93 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32936/VE141
Łożysko stożkowe wałeczkowe, promieniowe, jednorzędowe - standard metryczny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6656 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 180 mm |
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 47.93 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 329 |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Prędkość odniesienia | 1900 rpm |
| Prędkość graniczna | 2200 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 45 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 735 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 435 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie