Łożyska stożkowe Timken 03062/03162

Łożysko stożkowe wałeczkowe Timken

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:03062/03162
Rubix:273216
EAN:0053893780030
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15.875 mm
Średnica zewn.41.275 mm
Szerokość14.288 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 03062/03162 łożysko


Łożyska stożkowe wałeczkowe, główne wymiary zgodne z DIN 720.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15.875 mm
Średnica zewn.41.275 mm
Szerokość14.288 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar0.1 kg
Seria3000
Materiałstal
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska14.288 mm
Normaabma inch part numbering system; iso 355
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r21300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr24000 N
237,14 Netto
/ Sztuka
291,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie